Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MMG30271BT1 HF-VERSTÄRKER, 4300MHZ, SOT-89-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890389
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MMG30271BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 4300 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 900 MHz
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: SOT-89
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Verstärkung: 17.5 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, MMG30271BT1, 2890389, 289-0389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,91*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.