Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MML20211HT1 HF-VERSTÄRKER, 2800MHZ, HVSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890392
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MML20211HT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 2800 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 1400 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: HVSON
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 0.85 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Verstärkung: 18.6 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, NXP, MML20211HT1, 2890392, 289-0392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.