Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC33975TEK SWITCH-ERFASSUNGS-SCHNITTST. SPI WSOIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890507
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33975TEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Kfz-Systeme, industrielle Steuersysteme, Prozesssteuerung &, Sicherheitssysteme
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: HSOIC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, NXP, MC33975TEK, 2890507, 289-0507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.