Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KEMET EFX6(02)-240X240 ABSCHIRMFOLIE, 240X240MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890682
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFX6(02)-240X240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFX6 Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFX6(02)-240X240, 2890682, 289-0682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,12*
    € 90,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,67*
    € 88,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,89*
    € 74,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,83*
    € 72,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,94*
    € 58,24
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.