Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KEMET EFX6(03)-240X240 ABSCHIRMFOLIE, 240X240MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890683
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFX6(03)-240X240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFX6 Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFX6(03)-240X240, 2890683, 289-0683
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 55,01*
    € 64,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 53,54*
    € 79,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,65*
    € 94,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,81*
    € 92,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,94*
    € 84,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,24*
    € 77,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,43*
    € 75,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,60*
    € 73,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,54*
    € 63,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.