Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KEMET EFG2(02)-240X240 ABSCHIRMFOLIE, 240X240MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890684
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFG2(02)-240X240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFG2 Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFG2(02)-240X240, 2890684, 289-0684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,65*
    € 67,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,31*
    € 65,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,09*
    € 59,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,95*
    € 54,68
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 45,17*
    € 53,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,37*
    € 52,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.