Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KEMET EFF4(02)-240X240 ABSCHIRMFOLIE, AEC-Q200, 240X240MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890688
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFF4(02)-240X240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFF4 Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFF4(02)-240X240, 2890688, 289-0688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,58*
    € 78,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,06*
    € 76,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,80*
    € 68,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,14*
    € 66,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 49,99*
    € 59,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,74*
    € 50,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.