Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1030D3 NEONLEUCHTE BERNSTEIN 12.7MM BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890752
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     1030D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Farbe der Beleuchtung: Bernstein
  • Produktpalette: 1030D
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung: 125 VAC
  • Linsenform: Gewölbt
  • Lampensockel: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,19*
    € 7,74*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,27*
    € 9,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.