| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2890826 Herst.-Nr.: AKM45US15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: AKM Series Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang Stromversorgungsausgang: Fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDCAusgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm Ausgangsleistung, max.: 48 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 3.2 ASVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 15v, netzteil notebook, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, AKM45US15, 2890826, 289-0826 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,27* | € 35,64* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 23,41* | € 38,08* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,28* | € 38,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,60* | € 38,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|