Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5-5179180-1 BUCHSENLEISTE MEZZANINE 40P 2REIH 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890844
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-5179180-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
te connectivity buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: Free Height Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5-5179180-1, 2890844, 289-0844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,24*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    61082-042402LF
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.