Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-5177986-1 STIFTLEISTE, STAPELBAR, 40POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890862
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5177986-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-5177986-1, 2890862, 289-0862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 350.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 350000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    61083-043402LF
    ab € 2,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.