Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT C100X025YJJ ETIKETT POLYESTER WEISS, 25.4MM X 6.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891258
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C100X025YJJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
inkjetetiketten weiß
inkjet etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Bedruckbar mit Laser- und Tintenstrahldrucker
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10000
  • Etikettenhöhe: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Etikettenbreite: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, PANDUIT, C100X025YJJ, 2891258, 289-1258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 237,60*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,02376* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 299,32*
    € 356,19
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 296,43*
    € 352,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 268,56*
    € 319,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 256,82*
    € 305,62
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 237,60*
    € 282,74
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.