Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT C379X030FJC BAND ETIKETTENDRUCKER SELBSTKLEB. 96.3MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit C379X030FJC Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Panduit C379X030FJC Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     139-2891267
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C379X030FJC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbänder
Bürobedarf
Computer
Netzwerk-Produkte
Klebebandmaterial: Polyolefin
  • Bandbreite: 96.3 mm
  • Zur Verwendung mit: Drucker der Produktreihe PanTher LS8E von Panduit
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: -
  • Farbe des Beschriftungsbands: Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schreibwaren, PANDUIT, C379X030FJC, 2891267, 289-1267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,88*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,98507* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 117,55*
    € 139,88
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 115,21*
    € 137,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 109,07*
    € 129,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 89,61*
    € 106,64
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 87,82*
    € 104,51
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 86,39*
    € 102,80
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 84,94*
    € 101,08
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 73,88*
    € 87,92
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.