Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT T200X000VU1Y BAND ETIKETTENDRUCKER THERMOTRANSFER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891273
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T200X000VU1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbänder
Bürobedarf
Computer
Netzwerk-Produkte
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 50.8 mm
  • Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 30.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Orange
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 128,19*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 4,273* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 198,44*
    € 236,14
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 197,92*
    € 235,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 178,21*
    € 212,07
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 147,03*
    € 174,97
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 144,11*
    € 171,49
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 141,75*
    € 168,68
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 139,39*
    € 165,87
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 128,19*
    € 152,55
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    TDP43ME/E
    ab € 1.088,03*
    Zubehör
    Panduit
    TDP43ME/E-KIT
    ab € 1.385,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.