Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT T200X000VW1Y BAND ETIKETTENDRUCKER THERMOTRANSFER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Panduit T200X000VW1Y Druckeretikett Rot
Panduit T200X000VW1Y Druckeretikett Rot
Artikel-Nr.:
     139-2891274
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T200X000VW1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbänder
Bürobedarf
Computer
Netzwerk-Produkte
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 50.8 mm
  • Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 30.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Rot
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 127,93*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 4,26434* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 198,19*
    € 235,85
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 194,59*
    € 231,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 182,79*
    € 217,52
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 150,71*
    € 179,34
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 147,72*
    € 175,79
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 145,30*
    € 172,91
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 142,89*
    € 170,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 127,93*
    € 152,24
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    TDP43ME/E
    ab € 1.088,40*
    Zubehör
    Panduit
    TDP43ME/E-KIT
    ab € 1.385,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.