Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT HSTT25-D WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 6.4MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891667
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HSTT25-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: HSTT
  • Länge - metrisch: 152.4 m
  • Länge - imperial: 500 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.4 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.125 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.25 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, PANDUIT, HSTT25-D, 2891667, 289-1667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 330,86*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 2,17672* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 485,30*
    € 577,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 468,24*
    € 557,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 424,62*
    € 505,30
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 380,58*
    € 452,89
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 372,97*
    € 443,83
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 365,37*
    € 434,79
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 357,75*
    € 425,72
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 330,86*
    € 393,72
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.