Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE MPG16 NC080 KABELVERSCHRAUBUNG PG16 MESSING 10-14MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891963
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     MPG16 NC080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 14 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Fit MPG
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 10 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, MPG16 NC080, 2891963, 289-1963
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 58,20*
    € 92,15*
    Frei Haus
    ab € 75,21*
    € 96,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 56,26*
    € 126,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 126,54*
    € 150,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 123,67*
    € 147,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 104,46*
    € 124,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 83,66*
    € 99,56
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 75,01*
    € 89,26
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 69,24*
    € 82,40
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 64,62*
    € 76,90
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 56,26*
    € 66,95
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,626* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.