Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE MPG21 NC080 KABELVERSCHRAUBUNG PG21 MESSING 13-18MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891964
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     MPG21 NC080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Kabeldurchmesser, max.: 18 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Fit MPG
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 13 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG21
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, MPG21 NC080, 2891964, 289-1964
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 94,93*
    € 147,87*
    Frei Haus
    ab € 126,84*
    € 159,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 117,40*
    € 164,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 164,02*
    € 195,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 160,48*
    € 190,97
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 152,06*
    € 180,95
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 143,93*
    € 171,28
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 140,94*
    € 167,72
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 137,94*
    € 164,15
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 134,94*
    € 160,58
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 117,40*
    € 139,71
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,74* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.