Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE MPG29 NC080 KABELVERSCHRAUBUNG PG29 MESSING 18-25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891965
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     MPG29 NC080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Kabeldurchmesser, max.: 25 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Fit MPG
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 18 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG29
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, MPG29 NC080, 2891965, 289-1965
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 135,55*
    € 208,39*
    Frei Haus
    ab € 179,86*
    € 223,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 167,61*
    € 229,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 229,66*
    € 273,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 223,26*
    € 265,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 213,90*
    € 254,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 201,71*
    € 240,03
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 197,50*
    € 235,03
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 193,30*
    € 230,03
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 189,10*
    € 225,03
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 167,61*
    € 199,46
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,761* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.