Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS 100222200002 ABSTANDHALTER PCB, NYLON 6.6, 31.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892054
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     100222200002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Leiterplattenbefestigung
Höhe: 31.2 mm
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: SR6434
  • Außenbreite: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Leiterplattenbefestigung: Einrasthalter für Montageschraube
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,00*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.