Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS FF-005-P4X5B FÜSSE, RUND, TPE, NIET, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892073
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     FF-005-P4X5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Grundflächendurchmesser: 21 mm
  • Höhe: -
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: FF
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Niet
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Thermoplastisches Elastomer
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,31525* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.