Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS FF-008-P4X6B FÜSSE, RUND, TPE, NIET, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892078
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     FF-008-P4X6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Grundflächendurchmesser: 21 mm
  • Höhe: 6 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: FF
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Niet
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Thermoplastisches Elastomer
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,43925* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.