Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, Ungeschirmt, 12 Ader(n), 0.75 mm², 328 ft, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892607
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     12GB-B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: MachFlex 350 YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 12x0,75qmm, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 12GB-B100, 2892607, 289-2607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,60*
    € 5,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 131,91*
    € 164,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 164,92*
    € 196,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 154,39*
    € 183,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 148,68*
    € 176,93
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 145,06*
    € 172,62
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 139,19*
    € 165,64
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 131,91*
    € 156,97
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,3191* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.