Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, Geschirmt, 3 Ader(n), 1.5 mm², 328 ft, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892615
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3GDCY-K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: MachFlex 350 CY
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x1,0 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 3GDCY-K100, 2892615, 289-2615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 167,51*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,6751* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 205,39*
    € 244,41
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 202,21*
    € 240,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 197,55*
    € 235,08
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 190,67*
    € 226,90
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 167,51*
    € 199,34
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.