Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, Geschirmt, 4 Ader(n), 1 mm², 328 ft, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892624
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4GCCY-K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: MachFlex 350 CY
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,8197*
    € 3,6827*
    5
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,46*
    € 4,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 123,98*
    € 209,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 209,52*
    € 249,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 179,96*
    € 214,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 144,23*
    € 171,63
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 139,99*
    € 166,59
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 133,12*
    € 158,41
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 123,98*
    € 147,54
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,2398* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.