Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV1T34GXH PUFFER, N.INVERTIEREND, EINF., X2SON-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892867
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV1T34GXH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LV1T34
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7434
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: X2SON
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LV1T34GXH, 2892867, 289-2867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0886*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6629*
    € 0,78885
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4823*
    € 0,57394
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2465*
    € 0,29334
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2289*
    € 0,27239
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1788*
    € 0,21277
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1297*
    € 0,15434
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.