Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV1T87GXH XNOR-GATTER, 1FACH, 2 I/P, X2SON-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892871
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV1T87GXH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion: XNOR (Exclusive NOR)
  • Produktpalette: 74LV1T87
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: X2SON
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Exclusive NOT OR, XNOR-Gate, XNOR-Gatter, 74lv logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV1T87GXH, 2892871, 289-2871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0785*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3697*
    € 0,43994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1957*
    € 0,23288
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1821*
    € 0,2167
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1422*
    € 0,16922
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.