Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CXS35-36-C KLEMME, MECHANISCH, 3/16 IN, 6AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892897
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CXS35-36-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
klemmkabelschuh
Anschluss: Schraube
  • Bolzengröße - imperial: 3/16 Zoll
  • Isolierung: Nicht isoliert
  • Produktpalette: CXS
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Mechanische Klemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Kabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, PANDUIT, CXS35-36-C, 2892897, 289-2897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 137,98*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3798* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 188,28*
    € 224,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 184,75*
    € 219,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 173,22*
    € 206,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 156,59*
    € 186,34
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 153,74*
    € 182,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 150,89*
    € 179,56
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 147,88*
    € 175,98
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 137,98*
    € 164,20
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.