Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXF4053BAA KONF. GLASFASERKABEL, LC, MM, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892937
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4053BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Glasfaser-Steckverbinder A: LC
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: BUCCANEER 4000
  • Faserdurchmesser: 62.5µm / 125µm
  • Fasertyp: Mehrmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC
  • Anzahl der Fasern: 1 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel lc om1, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel lc, Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PXF4053BAA, 2892937, 289-2937
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 55,42*
    € 66,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 41,60*
    € 66,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 36,63*
    € 73,21*
    1
    € 8,95*
    ab € 77,82*
    € 89,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,21*
    € 87,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,45*
    € 86,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,60*
    € 73,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,39*
    € 59,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,07*
    € 48,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.