Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA375 PASSIVE PROBE TASTKOPF, OSZILLOSKOP, 100MHZ, 1:1/10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893199
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA375 PASSIVE PROBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 5000D Series
  • Tastkopf-Dämpfung: 1:1, 10:1
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope
  • Tastkopf-Funktion: Passiv
  • Eingangsspannung, max.: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, TA375 PASSIVE PROBE, 2893199, 289-3199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    172
    € 14,99*
    ab € 19,95*
    € 28,30*
    Frei Haus
    ab € 23,64*
    € 33,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    TA384 RIGID TIPS
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA385 SPRING TIPS
    ab € 17,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.