Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00891 EVALUATIONSBOARD, AUFWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893204
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00891
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Aufwärtsregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC2253
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIC2253
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00891, 2893204, 289-3204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,42*
    € 83,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,93*
    € 82,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,87*
    € 79,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,70*
    € 76,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,16*
    € 64,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.