Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1131-0037-P1 LÖTSPITZE, MESSER, 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893471
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1131-0037-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Zur Verwendung mit: Lötstation ADS200 mit AccuDrive-Technologie von PACE
  • Produktpalette: AccuDrive Blue
  • Breite der Spitze/Düse: 6.35 mm
  • Spitze/Düse: Messer
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1131-0037-P1, 2893471, 289-3471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,39*
    € 40,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.