Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE B953201 GE321 FLEX KABEL UNGESCH. 20LEITER 0.23MM2 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894195
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     B953201 GE321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: Pro-Tekt
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.59 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, datenkabel 20x0,35, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, B953201 GE321, 2894195, 289-4195
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 196,54*
    € 256,91*
    € 6,90*
    ab € 211,63*
    € 290,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 256,91*
    € 305,72
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 254,04*
    € 302,31
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 245,41*
    € 292,04
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 206,76*
    € 246,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 196,54*
    € 233,88
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 196,54* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.