Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE B953602 GE321 FLEX. KABEL GESCH. 60LEITER 0.23MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894196
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     B953602 GE321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro-Tekt
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Anzahl der Adern: 60 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11.86 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung 60 adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, B953602 GE321, 2894196, 289-4196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 528,88*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 528,88* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 572,50*
    € 681,28
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 565,20*
    € 672,59
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 551,71*
    € 656,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 540,23*
    € 642,87
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 528,88*
    € 629,37
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.