Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE B954084 GE321 FLEX. KABEL GESCH. 8LEITER, 0.35MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894199
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     B954084 GE321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: Pro-Tekt
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.65 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, 50m fernmeldekabel 8 x 2, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, B954084 GE321, 2894199, 289-4199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 174,44*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 174,44* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 214,18*
    € 254,87
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 211,52*
    € 251,71
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 202,78*
    € 241,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 196,23*
    € 233,51
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 174,44*
    € 207,58
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.