Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE B954254 GE321 FLEX. KABEL GESCH. 25LEITER 0.35MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894200
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     B954254 GE321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: Pro-Tekt
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 25 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10.03 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung 25x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, B954254 GE321, 2894200, 289-4200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 366,50*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 366,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 504,15*
    € 599,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 488,24*
    € 581,01
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 473,37*
    € 563,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 394,31*
    € 469,23
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 366,50*
    € 436,14
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.