Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE B955064 GE034 FLEX. KABEL GESCH. 6 LEITER 0.56MM2 500M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894203
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     B955064 GE034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m
  • Produktpalette: Pro-Tekt
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.56 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1640 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, B955064 GE034, 2894203, 289-4203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.395,73*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.395,73* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.839,17*
    € 2.188,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.801,01*
    € 2.143,20
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.598,52*
    € 1.902,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.435,03*
    € 1.707,69
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.395,73*
    € 1.660,92
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.