Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M55-7012642R STIFTLEISTE, 26POS, 2 REIHEN, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894527
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M55-7012642R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Archer Kontrol M55-701
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M55-7012642R, 2894527, 289-4527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,871*
      
    Preis gilt ab 225.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 450 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 225000 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.