Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M55-7018042R STIFTLEISTE, 80POS, 2 REIHEN, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894531
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M55-7018042R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Archer Kontrol M55-701
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 80 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M55-7018042R, 2894531, 289-4531
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 225.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 450 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 225000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.