Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M55-7104042R STIFTLEISTE ABGEW. 40POS 2REIHEN 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894544
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M55-7104042R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Archer Kontrol M55-710
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M55-7104042R, 2894544, 289-4544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.