Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 LLF43H100RF SCHWIMMERSCHALTER NYLON 100VA SPST BEDR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894938
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     LLF43H100RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: LLF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: Nylon (Polyamid)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, LLF43H100RF, 2894938, 289-4938
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,51*
    € 39,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,77*
    € 40,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,72*
    € 47,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,43*
    € 37,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.