Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 LLF44HFP SCHWIMMERSCHALTER PP 100VA SPST M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894943
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     LLF44HFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Produktpalette: LLF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, LLF44HFP, 2894943, 289-4943
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,36*
    € 39,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,52*
    € 40,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,11*
    € 46,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,38*
    € 38,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.