Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 LLF47HGP SCHWIMMERSCHALTER PVDF 100VA SPST M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894953
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     LLF47HGP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: LLF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, LLF47HGP, 2894953, 289-4953
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 67,28*
    € 87,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 63,84*
    € 89,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,43*
    € 106,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,27*
    € 102,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,93*
    € 97,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,69*
    € 94,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,04*
    € 92,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,38*
    € 90,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,71*
    € 88,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,84*
    € 75,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.