Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 LLF47Y100GF SCHWIMMERSCHALTER PVDF 25VA SPST BEDR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894954
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     LLF47Y100GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: LLF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, LLF47Y100GF, 2894954, 289-4954
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 51,21*
    € 67,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,26*
    € 68,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,67*
    € 81,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,44*
    € 80,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,43*
    € 74,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,20*
    € 71,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,68*
    € 71,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,24*
    € 68,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,02*
    € 66,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,26*
    € 57,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.