Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 LLF77HNP SCHWIMMERSCHALTER PVDF 100VA SPST M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894978
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     LLF77HNP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: LLF70 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, LLF77HNP, 2894978, 289-4978
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 70,24*
    € 90,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,67*
    € 92,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,80*
    € 110,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,42*
    € 106,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,09*
    € 101,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,56*
    € 98,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,85*
    € 96,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,12*
    € 94,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,40*
    € 92,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,67*
    € 79,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.