Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 LLF78H100RN SCHWIMMERSCHALTER PP 100VA SPST BEDR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894984
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     LLF78H100RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: LLF70 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, LLF78H100RN, 2894984, 289-4984
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,01*
    € 43,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,68*
    € 43,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,97*
    € 51,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,20*
    € 47,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,33*
    € 43,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,53*
    € 42,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.