Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FUSB302TGEVB EVAL.BOARD, USB-C-CONTROLLER MIT PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2895623
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB302TGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: USB Power-Delivery (PD)-Controller Typ C
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard FUSB302TMPX
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: FUSB302TMPX
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, ONSEMI, FUSB302TGEVB, 2895623, 289-5623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,67*
    € 100,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,57*
    € 100,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,47*
    € 96,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,56*
    € 92,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,69*
    € 78,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.