Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZURIO 451-00003 BLUETOOTH-MODUL, V5, 2MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2896038
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     451-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Produktpalette: BL654 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -92 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Adapter, Bluetooth-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, EZURIO, 451-00003, 2896038, 289-6038
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,59*
    € 41,66*
    Lager 139
    204
    € 14,99*
    ab € 34,75*
    € 70,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,92*
    € 82,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,99*
    € 67,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.