Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne, gestanzt, 5.7GHz bis 5.9GHz, 3 VSWR, 3.5dBi Verstärkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2896225
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1000423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 5.9 GHz
  • Produktpalette: Prestta
  • Antenne: Gestanzt
  • Frequenz, min.: 5.7 GHz
  • Antennenmontage: UFL-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: -
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3
  • Verstärkung: 3.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, AVX, 1000423, 2896225, 289-6225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    54
    Frei Haus
    ab € 4,78*
    € 5,96*
    Lager 139
    538
    1
    € 14,99*
    ab € 5,78*
    € 8,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.