Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ1206Y105KXATW1BC KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, X7R, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2896648
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1206Y105KXATW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: VJ_W1BC Basic Commodity Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ1206Y105KXATW1BC, 2896648, 289-6648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0598*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.